9 398,30 €/ Unitéhors TVA
11 371,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 160 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4160 kN |
Charge dynamique | 3050 kN |