6 815,74 €/ Unitéhors TVA
8 247,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 144 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Poids | 79 kg |