Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23244KEJW507C08

  • ERIKS:13162684
  • Fabricant:087796358997
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4 976,92 €/ Unitéhors TVA

6 022,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
144 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
79 kg