Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23240KEMBW507C08C4

  • ERIKS:13162689
  • Fabricant:087796161276
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 902,79 €/ Unitéhors TVA

7 142,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
128 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2890 kN
Charge dynamique
2140 kN