Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23224KEJW33C4

  • ERIKS:13162738
  • Fabricant:087796359185
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

835,02 €/ Unitéhors TVA

1 010,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
76 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1040 kN
Charge dynamique
824 kN
Poids
11.8 kg