Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23222KEJW33C4

  • ERIKS:13162747
  • Fabricant:087796361072
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

659,28 €/ Unitéhors TVA

797,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69.8 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
887 kN
Charge dynamique
710 kN
Poids
9.6 kg