Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23220KEJW33C3

  • ERIKS:24022097
  • Fabricant:087796233645
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

524,01 €/ Unitéhors TVA

634,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
232
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60.3 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
678 kN
Charge dynamique
554 kN