Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23172KEJW507C08C2

  • ERIKS:13162750
  • Fabricant:087796176287
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

14 578,83 €/ Unitéhors TVA

17 640,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
231
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Largeur
192 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
218 kg