Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23172KEJW507C08

  • ERIKS:13162751
  • Fabricant:087796176270
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

10 645,60 €/ Unitéhors TVA

12 881,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
231
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Largeur
192 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
218 kg