Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23152KEMBW507C08

  • ERIKS:12613817
  • Fabricant:087796176911
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring. P5 running accuracy. Tapped lifting holes in face of outer ring to facilitate lifting and handling.
Ajouter à la liste

5 236,92 €/ Unitéhors TVA

6 336,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
231
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
144 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2