Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23140KEMBW507C08C3

  • ERIKS:13162772
  • Fabricant:087796188051
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 836,40 €/ Unitéhors TVA

3 432,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
231
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
112 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2290 kN
Charge dynamique
1660 kN