1 542,92 €/ Unitéhors TVA
1 866,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 86 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1580 kN |
Charge dynamique | 1160 kN |