858,10 €/ Unitéhors TVA
1 038,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 231 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 68 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1070 kN |
Charge dynamique | 766 kN |
Poids | 10.4 kg |