Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23120KEMW33C3

  • ERIKS:11512840
  • Fabricant:087796201132
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radial internal clearance C3. Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.
Ajouter à la liste

504,38 €/ Unitéhors TVA

610,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
231
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
583 kN
Charge dynamique
446 kN