Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23072KEJW507C08C4

  • ERIKS:13162820
  • Fabricant:087796176836
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6 541,07 €/ Unitéhors TVA

7 914,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
230
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
134 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
107 kg