Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23068KEJW507C08C3

  • ERIKS:13162832
  • Fabricant:087796176621
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 534,62 €/ Unitéhors TVA

6 696,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
230
Diamètre intérieur
340 mm
Diamètre extérieur
520 mm
Largeur
133 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
101 kg