Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23048KEMW33C08

  • ERIKS:12613721
  • Fabricant:087796188518
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring. P5 running accuracy.
Ajouter à la liste

2 867,83 €/ Unitéhors TVA

3 470,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
230
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
92 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2140 kN
Charge dynamique
1400 kN