Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23040KEJW33C3

  • ERIKS:13162878
  • Fabricant:087796358867
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 595,65 €/ Unitéhors TVA

1 930,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
230
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
82 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1760 kN
Charge dynamique
1230 kN
Poids
22.1 kg