Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23036KEMW33C4

  • ERIKS:12843438
  • Fabricant:087796201699
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 954,94 €/ Unitéhors TVA

2 365,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
230
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
74 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1480 kN
Charge dynamique
1020 kN