1 498,04 €/ Unitéhors TVA
1 812,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 74 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1480 kN |
Charge dynamique | 1020 kN |