1 066,30 €/ Unitéhors TVA
1 290,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 230 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 67 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1250 kN |
Charge dynamique | 858 kN |
Poids | 12.5 kg |