Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23032KEMW33C4

  • ERIKS:12843423
  • Fabricant:087796170087
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 434,06 €/ Unitéhors TVA

1 735,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
230
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1040 kN
Charge dynamique
705 kN