Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23032KEJW33C2

  • ERIKS:13162899
  • Fabricant:087796357877
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 254,08 €/ Unitéhors TVA

1 517,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
230
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C2
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1040 kN
Charge dynamique
705 kN
Poids
9.3 kg