Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23030KEMW33C2

  • ERIKS:12843406
  • Fabricant:087796240292
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 267,55 €/ Unitéhors TVA

1 533,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
230
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
56 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C2
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
911 kN
Charge dynamique
621 kN