Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23024KEJW33C5

  • ERIKS:12843373
  • Fabricant:087796312593
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

610,20 €/ Unitéhors TVA

738,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
230
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
46 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C5
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
574 kN
Charge dynamique
408 kN