Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22340KEJW33W45AC4

  • ERIKS:12722244
  • Fabricant:087796163096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4 568,17 €/ Unitéhors TVA

5 527,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Largeur
138 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2930 kN
Charge dynamique
2470 kN