Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22338KEMBW33W22C4

  • ERIKS:12843309
  • Fabricant:087796228696
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

6 983,55 €/ Unitéhors TVA

8 450,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
132 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2830 kN
Charge dynamique
2380 kN