Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22334KEMBW33C3

  • ERIKS:12613618
  • Fabricant:087796252042
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radial internal clearance C3. Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.
Ajouter à la liste

3 903,32 €/ Unitéhors TVA

4 723,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
120 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2360 kN
Charge dynamique
2000 kN