Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22328KEJW33C3

  • ERIKS:11512712
  • Fabricant:087796027541
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radial internal clearance C3. Steel cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.
Ajouter à la liste

1 924,37 €/ Unitéhors TVA

2 328,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
102 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1670 kN
Charge dynamique
1450 kN