Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22315KEMW33

  • ERIKS:13162954
  • Fabricant:087796291065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

416,78 €/ Unitéhors TVA

504,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
55 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
478 kN
Charge dynamique
450 kN
Poids
5.4 kg