Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22313KEMW33

  • ERIKS:13162959
  • Fabricant:087796137066
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

308,77 €/ Unitéhors TVA

373,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
48 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
346 kN
Charge dynamique
344 kN
Poids
3.6 kg