Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22311KEMW33

  • ERIKS:12722158
  • Fabricant:087796275119
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

228,78 €/ Unitéhors TVA

276,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
43 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
265 kN
Charge dynamique
266 kN