Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22310KEJW33C4

  • ERIKS:12842857
  • Fabricant:087796189157
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

164,82 €/ Unitéhors TVA

199,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
241 kN
Charge dynamique
238 kN