Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22308KEMW33

  • ERIKS:12613483
  • Fabricant:087796232396
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.
Ajouter à la liste

149,29 €/ Unitéhors TVA

180,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
223
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
33 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
137 kN
Charge dynamique
147 kN