Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22248KEMBW33W45AC3

  • ERIKS:12613464
  • Fabricant:087796026162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radial internal clearance C3. Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring. Tapped lifting holes in face of outer ring to facilitate lifting and handling.
Ajouter à la liste

5 727,00 €/ Unitéhors TVA

6 929,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
120 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2950 kN
Charge dynamique
2330 kN