7 842,96 €/ Unitéhors TVA
9 489,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 120 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2950 kN |
Charge dynamique | 2330 kN |