Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22248KEJW33W45A

  • ERIKS:13162970
  • Fabricant:087796175952
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4 772,50 €/ Unitéhors TVA

5 774,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Largeur
120 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Poids
77 kg