Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22244KEMBW507C08C4

  • ERIKS:12842809
  • Fabricant:087796220096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4 740,51 €/ Unitéhors TVA

5 736,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
108 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
2310 kN
Charge dynamique
1850 kN