2 854,15 €/ Unitéhors TVA
3 453,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 98 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2010 kN |
Charge dynamique | 1580 kN |
Poids | 41.7 kg |