Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22230KEMW33C4

  • ERIKS:12842708
  • Fabricant:087796228177
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 770,61 €/ Unitéhors TVA

2 142,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
73 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1230 kN
Charge dynamique
1000 kN