Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22228KEJW33C4

  • ERIKS:12842679
  • Fabricant:087796025592
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

918,24 €/ Unitéhors TVA

1 111,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
68 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1060 kN
Charge dynamique
863 kN