Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22224KEJW33

  • ERIKS:11512445
  • Fabricant:087796025387
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Steel cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.
Ajouter à la liste

537,15 €/ Unitéhors TVA

649,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
58 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
772 kN
Charge dynamique
647 kN