Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22217KEJW33C4

  • ERIKS:12842492
  • Fabricant:087796169135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

236,77 €/ Unitéhors TVA

286,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
36 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
320 kN
Charge dynamique
297 kN