Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22211KEJW33C4

  • ERIKS:12842361
  • Fabricant:087796304376
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

108,54 €/ Unitéhors TVA

131,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
142 kN
Charge dynamique
140 kN