Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 22207KEJW33

  • ERIKS:12613321
  • Fabricant:087796204652
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Steel cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.
Ajouter à la liste

79,81 €/ Unitéhors TVA

96,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
222
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
88 kN
Charge dynamique
90.5 kN