76,89 €/ Unitéhors TVA
93,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 222 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 60.8 kN |
Charge dynamique | 67.4 kN |