697,94 €/ Unitéhors TVA
844,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 213 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 47 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Poids | 8.1 kg |