Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 21319KEJW33C3

  • ERIKS:13163012
  • Fabricant:087796358270
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

456,75 €/ Unitéhors TVA

552,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
213
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
483 kN
Charge dynamique
474 kN
Poids
6.5 kg