352,07 €/ Unitéhors TVA
426,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | 213 |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 41 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 407 kN |
Charge dynamique | 403 kN |