82,52 €/ Unitéhors TVA
99,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Type | FS3 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9.525 mm |
Diamètre extérieur | 24.61 mm |
Largeur | 7.14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Oui |